DEVI - DEVI Iceguard 18T 2m / 36W@0°C, 230 V - 98300835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 18 W/m
Lengde - 2 m
Bruksområde - Takrenne
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Iceguard
EAN/GTIN
5703466202678
Elnummer
1006730
Leverandørens varenummer
98300835
Typebeskrivelse
Selvbegrensende varmekabel
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
18 W/m
Lengde:
2 m
Bruksområde:
Takrenne
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
11,9 mm
Høyde:
6 mm
Bredde:
12 mm
Farge:
Svart
36 W/m i is. 18 W/m v/0°C 15 W/m v/10°C 10 A maks. 60 m v/0°C 16 A maks. 90 m v/0°C.
Maks. temp. tilkoblet: 65°C, frakoblet 85 °C.


