DEVI - DEVI Speilvarme matte 50w - 83000301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 50 W
Bredde - 500 mm
Høyde - 700 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466083697
Elnummer
5828974
Leverandørens varenummer
83000301
Typebeskrivelse
SPEILVARMEMATTE
Modell / utførelse:
Rektangulær
Effekt:
50 W
Bredde:
500 mm
Høyde:
700 mm
Tilkoblingsspenning:
230 V
Tykkelse:
3 mm
Omkoblbar:
nei
Selvklebende:
Ja
Lengde på tilkoblingskabel:
2 m
Varmematte for speilvarme. 1-leder med skjerm (DSVF)
Spenning: 230 V
Effekt: 140-150 W/m2
Tilledning 2 x 2 m, 1,0 mm2 med skjerm
Tykkelse 3 med mer
Leder isolering: Teflon FEP
Kappemateriell PVDF
Maks. temp. 60°C
Spenning: 230 V
Effekt: 140-150 W/m2
Tilledning 2 x 2 m, 1,0 mm2 med skjerm
Tykkelse 3 med mer
Leder isolering: Teflon FEP
Kappemateriell PVDF
Maks. temp. 60°C


