DEVI - DEVIaqua 9T 1695W 230V 187M

DEVI - DEVIaqua 9T 1695W 230V 187M

Danfoss

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 9 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

  • Avskjermingens materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703466249369

Elnummer

1009124

Leverandørens varenummer

140F0024

Typebeskrivelse

1009124

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

65 °C

Oppvarmingseffekt

9 W/m

Bruksområde

Røroppvarming

Avskjermingens materiale

Kobber

Diameter

7 mm

Lengde

187 m

Farge

Blå

DEVIaqua 9T er en rund 2-leder høykvalitets varmekabel med robust ytterkappe og ¾” og 1” rør- tilpasning. Varmekabelen er godkjent for bruk i kontakt med drikkevann opp til 23°C, utviklet for installasjon i drikkevannsrør for å hindre frosne rør, ikke for å holde vannet varmt i røret. Varmekabelen har en effekt på 9 W/m. Dette er evaluert som en god balanse mellom nødvendig effekt og langvarig bruk av varmekabelen. Leveres i ferdige lengder som gir en vanntett tilkobling til drikkevannsrøret. Den er utstyrt med en UV-bestandig tilledning med robuste ledere, og tydlig synlig tilkobling som sikrer rask installasjon. DEVIaqua 9T er kun for bruk innvendig i rør og den skal være fullstendig dekket av vann. Kun beregnet for bruk til kaldt drikkevann med maks. temperatur på 23 ° C.