DEVI - DEVIaqua 9T 2-LEDER 45w, 5 mtr (Drikkevannskabel) - 140F0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 9 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Aqua
EAN/GTIN
5703466201541
Elnummer
1036004
Leverandørens varenummer
140F0001
Typebeskrivelse
VARMEKABEL FROSTSIKRING
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
9 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
8 mm
Høyde:
54 mm
Bredde:
386 mm
Lengde:
5 m
Farge:
Svart


