DEVI - DEVIaqua 9T 2-LEDER 720w, 80 mtr (Drikkevannskabel) - 140F0014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 9 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466201671
Elnummer
1036029
Leverandørens varenummer
140F0014
Typebeskrivelse
VARMEKABEL FROSTSIKRING
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
9 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
8 mm
Høyde:
120 mm
Bredde:
386 mm
Lengde:
80 m
Farge:
Svart
Kabel type: 2-leder med skjerm Spenning: 230 V Diameter: Ø 6 x 8 millimeter Tilledning: 2,5 m Leder isolering: PEX Kappe: HDPE Maks. temperatur: 65°C Effekt: 9 W/m Effekt: +10%/-5%


