Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

DEVI - DEVIasphalt 300T 1208W 230V 0.5 X 8.2M - 140F0662

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIasphalt 300T 1208W 230V 0.5 X 8.2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 1208...1208 W

  • Effekt - 300 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466233207

Elnummer

1077677

Leverandørens varenummer

140F0662

Typebeskrivelse

1077677

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

1208...1208 W

Effekt:

300 W/m²

Overflate:

4,1

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

30 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

10000 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

8000 mm

Tykkelse:

6,4 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Kabel type: 2-leder Skjerm: 1 mm² Cu + 100% Alu-foil Spenning: 230 V Watt pr m²: 300 Maks. driftstemperatur: 90 °C Maks. temperatur (kort periode): 240 °C Kabeltykkelse: 6,4 - 7,2 mm Deformasjonsstyrke: >2000N Lederisolering: Teflon Strekkfasthet: <120N Fyllmateriell: XPLE Ytre kappe: XPLO Tilledning: 10 m DTWK 2,5 mm²