DEVI - DEVIasphalt 300T 292W 230V 0.5 x 2M - 140F0660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 292...292 W
Effekt - 300 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466233184
Elnummer
1077675
Leverandørens varenummer
140F0660
Typebeskrivelse
1077675
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
292...292 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
1 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
30 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
2000 mm
Tykkelse:
6,4 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Et DEVI-produkt
Oppdag DEVI-serien


