DEVI - DEVIbasic 1-Leder 0.0134 Ohm/m - 140F0165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 1-leder
Nominell spenning - 230400 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Lengde - 1 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466228593
Elnummer
1035800
Leverandørens varenummer
140F0165
Typebeskrivelse
1035800
Kabeltype:
1-leder
Nominell spenning:
230400 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
5,5 mm
Farge:
Rød
DEVIbasic 1-Leder varmekabel i metervare for inne og/eller utendørs installasjon. Tekniske data: Motstandsverdi fra: 0,0134 til 34,1 ohm/m. Ytterkappe: 5.5mm rund PVC kabel. Strekkstyrke: 120N,. Deformasjonsstyrke: 2000N. Spenning: 230 og 400V, Min. bøyeradius: 6 x kabeldiameter


