DEVI - DEVIbasic 1-Leder 0.270 Ohm/m - 140F0195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 1-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Lengde - 1 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466228890
Elnummer
1035809
Leverandørens varenummer
140F0195
Typebeskrivelse
1035809
Kabeltype:
1-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
5,5 mm
Farge:
Rød
Et DEVI-produkt
Oppdag DEVI-serien


