Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

DEVI - DEVIbasic 1-Leder 1.15 Ohm/m - 140F0177

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIbasic 1-Leder 1.15 Ohm/m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 1-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Lengde - 1 m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466228715

Elnummer

1035815

Leverandørens varenummer

140F0177

Typebeskrivelse

1035815

Kabeltype:

1-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Lengde:

1 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

5,5 mm

Farge:

Rød

DEVIbasic 1-Leder varmekabel i metervare for inne og/eller utendørs installasjon. Tekniske data: Motstandsverdi fra: 0,0134 til 34,1 ohm/m. Ytterkappe: 5.5mm rund PVC kabel. Strekkstyrke: 120N,. Deformasjonsstyrke: 2000N. Spenning: 230 og 400V, Min. bøyeradius: 6 x kabeldiameter