DEVI - DEVIcombifloor BAC44210 - 19806455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090019787064
Elnummer
1035205
Leverandørens varenummer
19806455
Typebeskrivelse
1035205
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
DEVIcombifloor er en unik gulvplate som tilfredsstiller flere faktorer som er viktige ved oppbygging av gulv med elektriske varmekabler. DEVIcombifloor har en brannhemmende side
bestående av en 6mm fibersementplate, samt en underside av isolerende XPS som monteres mot eksisterende gulv og fungerer som en “kuldebrostopper” isolering fra kalde undergulv. Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves det at underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubrennbart og brannisolerende
materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0). DEVIcombifloor tilfredsstiller dette kravet. L=1200mm B=600mm H=11mm
bestående av en 6mm fibersementplate, samt en underside av isolerende XPS som monteres mot eksisterende gulv og fungerer som en “kuldebrostopper” isolering fra kalde undergulv. Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves det at underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubrennbart og brannisolerende
materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0). DEVIcombifloor tilfredsstiller dette kravet. L=1200mm B=600mm H=11mm


