DEVI - DEVIcomfort DTIR-100 150 W - 83030504

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIcomfort DTIR-100  150 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 150...150 W

  • Effekt - 100 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466162477

Elnummer

1000708

Leverandørens varenummer

83030504

Typebeskrivelse

1000708

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

150...150 W

Effekt:

100 W/m²

Overflate:

1,5

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

7,4 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

4000 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

3 mm

Tykkelse:

4 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

DEVIcomfort er en serie selvklebende varmekabelmatter, bestående av tynne 2-leder varmekabler på kun 4,0 mm, forlagt på et nett av glassfiber /polypropylen. Den lave installasjonshøyden er perfekt for oppussingsprosjekter. DEVIcomfort kan dekkes av et avrettingslag som gulvbelegget legges oppå på vanlig måte. Varmemattene kan både anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Kabel type: 2-leder med skjerm, Spenning: 230 V, Diameter kabel: 4 millimeter, Tilledning: 4 meter, Maks. temperatur ikke tilkoblet: 90°C, DEVIcomfort samsvarer med IEC60335-2-96.