Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

DEVI - DEVIcomfort DTIR-100 250 W - 83030508

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIcomfort DTIR-100  250 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 250...250 W

  • Effekt - 100 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466247587

Elnummer

1000710

Leverandørens varenummer

83030508

Typebeskrivelse

1000710

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

250...250 W

Effekt:

100 W/m²

Overflate:

2,5

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

7,4 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

4000 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

5 mm

Tykkelse:

4 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

DEVIcomfort er en serie selvklebende varmekabelmatter, bestående av tynne 2-leder varmekabler på kun 4,0 mm, forlagt på et nett av glassfiber /polypropylen. Den lave installasjonshøyden er perfekt for oppussingsprosjekter. DEVIcomfort kan dekkes av et avrettingslag som gulvbelegget legges oppå på vanlig måte. Varmemattene kan både anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Kabel type: 2-leder med skjerm, Spenning: 230 V, Diameter kabel: 4 millimeter, Tilledning: 4 meter, Maks. temperatur ikke tilkoblet: 90°C, DEVIcomfort samsvarer med IEC60335-2-96.