DEVI - DEVIcomfort DTIR-100 500 W - 83030516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 500...500 W
Effekt - 100 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466162538
Elnummer
1000714
Leverandørens varenummer
83030516
Typebeskrivelse
1000714
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
500...500 W
Effekt:
100 W/m²
Overflate:
5 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
7,4 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
10 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Et DEVI-produkt
Oppdag DEVI-serien


