Utgått

DEVI - Devidry™ Fyll Matriale 4m² - 89300032

Danfoss
KopierKopier
DEVI - Devidry™ Fyll Matriale 4m²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Devi Dry

EAN/GTIN

5703466179376

Elnummer

1048996

Leverandørens varenummer

89300032

Typebeskrivelse

Tilbehør til Devidry™ PRO

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Devidry™ Fyll materieale 4 m² Lengde 4 m x bredde 1 m