Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

DEVI - Devidry™ Pro 100, 5 m² - 89300028

Danfoss
KopierKopier
DEVI - Devidry™ Pro 100, 5 m²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 440...440 W

  • Effekt - 100 W/m²

  • Overflate - 5

  • Med støttematte - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466177907

Elnummer

1048984

Leverandørens varenummer

89300028

Typebeskrivelse

Varmekabel innlagt i trinnlydsplate

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

440...440 W

Effekt:

100 W/m²

Overflate:

5

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

nei

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

1,4 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

5000 mm

Bredde:

1000 mm

Tykkelse:

8 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Devidry™ PRO 100, 5m² varmematte bestående av varmekabler innlagt i trinnlydsdempende materiale Bredde 1 m x lengde 5 m Byggehøyde: 8 mm Spenning: 230V - 10A Effekt: 100W/m² Lydreduksjonsverdi: 17 db Isolasjonsverdi (U): 8W/m² K IP klasse: IP X7
DEVI

Et DEVI-produkt

Oppdag DEVI-serien