DEVI - Devidry™ Pro 55, 1 m² - 89300000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 22...22 W
Effekt - 55 W/m²
Overflate - 1 m²
Med støttematte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466177815
Elnummer
1048970
Leverandørens varenummer
89300000
Typebeskrivelse
Varmekabel innlagt i trinnlydsplate
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
22...22 W
Effekt:
55 W/m²
Overflate:
1 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
0 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
1400 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Ja
Lengde:
1000 mm
Bredde:
1000 mm
Tykkelse:
8 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


