Utgått

DEVI - Devidry™ Pro 55, 3 m² - 89300004

Danfoss
KopierKopier
DEVI - Devidry™ Pro 55, 3 m²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 132...132 W

  • Effekt - 55 W/m²

  • Overflate - 3

  • Med støttematte - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466177839

Elnummer

1048972

Leverandørens varenummer

89300004

Typebeskrivelse

Varmekabel innlagt i trinnlydsplate

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

132...132 W

Effekt:

55 W/m²

Overflate:

3

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

0 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

1400 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

3000 mm

Bredde:

1000 mm

Tykkelse:

8 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Devidry™ PRO 55, 3 m² varmematte bestående av varmekabler innlagt i trinnlydsdempende materiale Bredde 1 m x lengde 3 m Byggehøyde: 8 mm Spenning: 230V - 10A Effekt: 55W/m² Lydreduksjonsverdi: 17 db Isolasjonsverdi (U): 8W/m² K IP klasse: IP X7