DEVI - DEVIfoil Speilvarme 17.5W - 62000000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 17 W
Bredde - 274 mm
Høyde - 358 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Foil
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466180686
Elnummer
5402697
Leverandørens varenummer
62000000
Typebeskrivelse
Varmefolie speilvarme
Modell / utførelse:
Rektangulær
Effekt:
17 W
Bredde:
274 mm
Høyde:
358 mm
Tilkoblingsspenning:
230 V
Tykkelse:
3 mm
Selvklebende:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
2 m
Type: DEVIfoil speilvarme
Spenning: 230V
Effekt 17W
IP Klasse IP 44
Høyde: 358 mm
Bredde: 274 mm
Konstruksjon: Polyethylene, kopper, sølv striper og homogen graphite
Maks. temp: 80 °C
Spenning: 230V
Effekt 17W
IP Klasse IP 44
Høyde: 358 mm
Bredde: 274 mm
Konstruksjon: Polyethylene, kopper, sølv striper og homogen graphite
Maks. temp: 80 °C


