DEVI - DEVIfoil Speilvarme 70W - 62000002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 70 W
Bredde - 708 mm
Høyde - 524 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466180709
Elnummer
5402699
Leverandørens varenummer
62000002
Typebeskrivelse
Varmefolie speilvarme
Modell / utførelse:
Rektangulær
Effekt:
70 W
Bredde:
708 mm
Høyde:
524 mm
Tilkoblingsspenning:
230 V
Tykkelse:
3 mm
Selvklebende:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
2 m
Type: DEVIfoil speilvarme
Spenning: 230V
Effekt 70W
IP Klasse IP 44
Høyde: 524 mm
Bredde: 708 mm
Konstruksjon: Polyethylene, kopper, sølv striper og homogen graphite
Maks. temp: 80 °C
Spenning: 230V
Effekt 70W
IP Klasse IP 44
Høyde: 524 mm
Bredde: 708 mm
Konstruksjon: Polyethylene, kopper, sølv striper og homogen graphite
Maks. temp: 80 °C


