DEVI - DEVIiceguard 18, trommel 100 m - 98300860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466213483
Elnummer
1054112
Leverandørens varenummer
98300860
Typebeskrivelse
1054112
Bruksområder: Tak, takrenneanlegg og frostsikring av rør.
36 W/m i is
18 W/m v/10°C
Maks.installasjonslengde med 16A C-automat
0 gr C, På rør: 90 m, I Isvann: 60 m
36 W/m i is
18 W/m v/10°C
Maks.installasjonslengde med 16A C-automat
0 gr C, På rør: 90 m, I Isvann: 60 m


