Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

DEVI - DEVIiceguard 18, trommel 250 m - 98300861

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466213490

Elnummer

1054113

Leverandørens varenummer

98300861

Typebeskrivelse

1054113

Bruksområder: Tak, takrenneanlegg og frostsikring av rør.
36 W/m i is
18 W/m v/10°C
Maks.installasjonslengde med 16A C-automat
0 gr C, På rør: 90 m, I Isvann: 60 m