DEVI - DEVIiceguard 18, trommel 750 m - kan kappes - 98300862

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

Produktserie

Iceguard

EAN/GTIN

5703466213506

Elnummer

1054114

Leverandørens varenummer

98300862

Typebeskrivelse

1054114

Bruksområder: Tak, takrenneanlegg og frostsikring av rør.
36 W/m i is
18 W/m v/10°C
Maks.installasjonslengde med 16A C-automat
0 gr C, På rør: 90 m, I Isvann: 60 m