DEVI - DEVIinline 17T 1000w 58,1 mtr (Varmekabel romoppvarming) - 140F0679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
58,1 mGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Lengde - 58,1 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703466241158
Elnummer
1035939
Leverandørens varenummer
140F0679
Typebeskrivelse
1035939
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Lengde:
58,1 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7,5 mm
Farge:
Svart
Et DEVI-produkt
Oppdag DEVI-serien


