DEVI - DEVIinline 17T 1250w 72,7 mtr (Varmekabel romoppvarming) - 140F0681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
72,7 mGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Lengde - 72,7 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703466241172
Elnummer
1035941
Leverandørens varenummer
140F0681
Typebeskrivelse
1035941
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Lengde:
72,7 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7,5 mm
Farge:
Svart


