DEVI - DEVIinline 17T 150w 8,9 mtr (Varmekabel romoppvarming) - 140F0670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
8,9 mGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Lengde - 8,9 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703466241066
Elnummer
1035930
Leverandørens varenummer
140F0670
Typebeskrivelse
1035930
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Lengde:
8,9 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
8,5 mm
Farge:
Svart


