DEVI - DEVIinline 17T 220w 13,8 mtr (Varmekabel romoppvarming) - 140F0671
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
13,8 mGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Lengde - 13,8 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703466241073
Elnummer
1035931
Leverandørens varenummer
140F0671
Typebeskrivelse
1035931
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Lengde:
13,8 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
8,5 mm
Farge:
Svart
Et DEVI-produkt
Oppdag DEVI-serien


