DEVI - Devilink Bsu Batteripakke 10Xaa - 19190006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Maksimal kontaktbelastning - 15 A
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - Batteri
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466174456
Elnummer
5402676
Leverandørens varenummer
19190006
Typebeskrivelse
DEVILINK TRÅDLØS VARMESTYRING
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Maksimal kontaktbelastning:
15 A
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
Batteri
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
nei
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
Ja
Høyde:
84 mm
Bredde:
94 mm
Dybde:
138 mm
Et DEVI-produkt
Oppdag DEVI-serien


