DEVI - Devilink Styring If Max 50 Rom Innfelt Montering Trådløs - 19190000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Link
EAN/GTIN
5703466176764
Elnummer
5402670
Leverandørens varenummer
19190000
Typebeskrivelse
DEVILINK TRÅDLØS VARMESTYRING
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
-10...40 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
Ja
Antall utganger kjøling:
1
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
15 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
Ja


