DEVI - DEVImat 100 1200 W 0,5x24,0M 12,0m² (innendørs)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 1200...1200 W
Effekt - 100 W/m²
Overflate - 12 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703466203057
Elnummer
1035323
Leverandørens varenummer
140F0428
Typebeskrivelse
VARMEKABEL ROMOPPVARMING
Modell / utførelse
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode
Limt
Elementeffekt
1200...1200 W
Effekt
100 W/m²
Overflate
12 m²
Med støttematte
Ja
Selvklebende
Ja
Effekt per meter
7,4 W/m
Antall kaldledere
1
Lengde på kaldledere
4000 mm
Egnet for våtrom
Ja
Egnet for utendørs oppvarming
Nei
Egnet for takvarmeanlegg
Nei
Lengde
24000 mm
Bredde
500 mm
Tykkelse
3 mm
Med regulator
Nei
Med romtermostat
Nei
Med gulvtemperatursensor
Nei
Kabel type: 2-leder med skjerm Spenning: 230 V Diameter kabel : 3 millimeter Tilledning: 4 meter Maks. temperatur:120°C Effekt: +10% / -5%