DEVI - DEVImat 200 285 W 0,5X2,9M 1,5 m² - 83020737
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 285...285 W
Effekt - 230 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466196007
Elnummer
1049202
Leverandørens varenummer
83020737
Typebeskrivelse
VARMEKABEL ROMOPPVARMING
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
285...285 W
Effekt:
230 W/m²
Overflate:
1,45 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
15 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
2900 mm
Tykkelse:
3,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Spenning: 230 V
Diameter kabel : 3,5 millimeter
Tilledning: 4 meter
Maks. temperatur: 120°C
Effekt: +10% / -5%


