DEVI - DEVImat 200 695 W 0,5X6,9M 3,5 m² - 83020741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 695...695 W
Effekt - 200 W/m²
Overflate - 3,5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466196045
Elnummer
1049206
Leverandørens varenummer
83020741
Typebeskrivelse
VARMEKABEL ROMOPPVARMING
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
695...695 W
Effekt:
200 W/m²
Overflate:
3,5 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
15 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
6900 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
3,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei