DEVI - DEVImat 200 845 W 0,5X8,6M 4,3 m² - 83020742

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 845...845 W

  • Effekt - 200 W/m²

  • Overflate - 4,3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466196052

Elnummer

1049207

Leverandørens varenummer

83020742

Typebeskrivelse

VARMEKABEL ROMOPPVARMING

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

845...845 W

Effekt:

200 W/m²

Overflate:

4,3

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

15 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

4000 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

8600 mm

Bredde:

500 mm

Tykkelse:

3,5 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Kabel type: 2-leder med skjerm Spenning: 230 V Diameter kabel : 3,5 millimeter Tilledning: 4 meter Maks. temperatur: 120°C Effekt: +10% / -5%