DEVI - DEVImat 70 350W 0,5x10,0M 5,0m² (innendørs) - 83020588
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 350...350 W
Effekt - 70 W/m²
Overflate - 5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466106464
Elnummer
1035352
Leverandørens varenummer
83020588
Typebeskrivelse
VARMEKABEL ROMOPPVARMING
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
350...350 W
Effekt:
70 W/m²
Overflate:
5 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
5,2 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
10000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
3 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei