DEVI - DEVIpipeheat 10 10W/10 °C - 98300001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5703435028810
Elnummer
1035375
Leverandørens varenummer
98300001
Typebeskrivelse
SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
12 mm
Høyde:
5,3 mm
Bredde:
7,7 mm
Lengde:
300 m
Farge:
Blå
Bruksområder: Frostsikring av rør. 10 W/m v/10°C Kan benyttes innvendig i drikkevannsrør. 10 A maks.100 m utenpå rør. 10 A maks. 60 m innvendig i rør.


