DEVI - DEVIpipeheat 10T, metervare 1-900m - 98300012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
1 mGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 1 m
Bruksområde - Væsketemperatur overvåking
Avskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Pipeheat
EAN/GTIN
5703466249789
Elnummer
1025599
Leverandørens varenummer
98300012
Typebeskrivelse
1025599
Nominell spenning:
230 V
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Væsketemperatur overvåking
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Høyde:
5,3 mm
Bredde:
7,7 mm
Farge:
Blå
av rør. Varmekabelen kan monteres enten utenpå eller innvendig i rør og er godkjent for både drikkevannsør og vanlige rør.


