DEVI - DEVIpipeheat 10T, trommel 100m - 98300007

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIpipeheat 10T, trommel 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

10 W/m
Se tilgjengelige varianter13,5 W/m

Lengde:

100 m
Se tilgjengelige varianter2 m
Se tilgjengelige varianter4 m
Se tilgjengelige varianter6 m
Se tilgjengelige varianter8 m
Se tilgjengelige varianter10 m
Se tilgjengelige varianter12 m
Se tilgjengelige varianter14 m
Se tilgjengelige varianter16 m
Se tilgjengelige varianter19 m
Se tilgjengelige varianter22 m
Se tilgjengelige varianter25 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 100 m

  • Bruksområde - Væsketemperatur overvåking

  • Avskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Pipeheat

EAN/GTIN

5703466249758

Elnummer

1025596

Leverandørens varenummer

98300007

Typebeskrivelse

1025596

Nominell spenning:

230 V

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

100 m

Bruksområde:

Væsketemperatur overvåking

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Fortinnet

Diameter:

7,7 mm

Høyde:

5,15 mm

Bredde:

8,8 mm

Farge:

Blå

DEVIpipeheat™ 10 V3 er en selvbegrensende varmekabel som brukes til frostsikring
av rør. Varmekabelen kan monteres enten utenpå eller innvendig i rør og er godkjent for både drikkevannsør og vanlige rør.