DEVI - DEVIpipeheat plug V3 2m 20W@1 - 140F0921

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIpipeheat plug V3 2m 20W@1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

13,5 W/m
Se tilgjengelige varianter10 W/m

Lengde:

2 m
Se tilgjengelige varianter1 m
Se tilgjengelige varianter100 m
Se tilgjengelige varianter300 m
Se tilgjengelige varianter900 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 10 °C

  • Oppvarmingseffekt - 13,5 W/m

  • Lengde - 2 m

  • Bruksområde - Væsketemperatur overvåking

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Pipeheat

EAN/GTIN

5703466249796

Elnummer

1006700

Leverandørens varenummer

140F0921

Typebeskrivelse

1006700

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

10 °C

Oppvarmingseffekt:

13,5 W/m

Lengde:

2 m

Bruksområde:

Væsketemperatur overvåking

Avskjerming:

Fletting

Høyde:

5,15 mm

Bredde:

8,75 mm

Farge:

Blå

DEVIpipeheat™ 10 V3 er en selvbegrensende varmekabel som brukes til frostsikring
av rør. Varmekabelen kan monteres enten utenpå eller innvendig i rør og er godkjent for både drikkevannsør og vanlige rør.