DEVI - DEVIRail H 20 Krom 20w Håndkletørker
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 20 W
Bredde - 553 mm
Høyde - 282 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703464010275
Elnummer
5828964
Leverandørens varenummer
98806151
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Modell / utførelse
Rektangulær
Effekt
20 W
Bredde
553 mm
Høyde
282 mm
Tilkoblingsspenning
230 V
Omkoblbar
Nei
Selvklebende
Nei
Lengde på tilkoblingskabel
1,5 m
Håndkletørker. Spenning 230V Tilledning 1,5 m 2 x 0,75 H05VV-F IP 44