DEVI - DEVIRail H 40 Hvit 40w Håndkletørker
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 40 W
Bredde - 582 mm
Høyde - 482 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703435011027
Elnummer
5828970
Leverandørens varenummer
98804941
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Modell / utførelse
Rektangulær
Effekt
40 W
Bredde
582 mm
Høyde
482 mm
Tilkoblingsspenning
230 V
Omkoblbar
Nei
Selvklebende
Nei
Lengde på tilkoblingskabel
1,5 m
Håndkletørker. Spenning 230V Tilledning 1,5 m 2 x 0,75 H05VV-F IP 44