DEVI - DEVIRail H 40 Krom 40w Håndkletørker - 98804958
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 40 W
Bredde - 582 mm
Høyde - 482 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703435010952
Elnummer
5828968
Leverandørens varenummer
98804958
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Modell / utførelse:
Rektangulær
Effekt:
40 W
Bredde:
582 mm
Høyde:
482 mm
Tilkoblingsspenning:
230 V
Omkoblbar:
nei
Selvklebende:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m
Håndkletørker. Spenning 230V Tilledning 1,5 m 2 x 0,75 H05VV-F IP 44
ProduktbladPDF


