DEVI - DEVIRail H 60 Krom 60w Håndkletørker - 98808157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 60 W
Bredde - 553 mm
Høyde - 682 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Rail
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703464010305
Elnummer
5828960
Leverandørens varenummer
98808157
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Modell / utførelse:
Rektangulær
Effekt:
60 W
Bredde:
553 mm
Høyde:
682 mm
Tilkoblingsspenning:
230 V
Omkoblbar:
nei
Selvklebende:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m
Håndkletørker. Spenning 230V Tilledning 1,5 m 2 x 0,75 H05VV-F IP 44
ProduktbladPDF