Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

DEVI - DEVIreg 132 termostat med innbygget romføler og gulvføler - 140F1011

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIreg 132 termostat med innbygget romføler og gulvføler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Andre

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466113035

Elnummer

5402692

Leverandørens varenummer

140F1011

Typebeskrivelse

TERMOSTATER OG REGULATORER

Modell / utførelse:

På/av

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Andre

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...35 °C

Utvendig føler:

nei

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt lukket kontakt (NC)

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

82 mm

Bredde:

82 mm

Dybde:

36 mm

Klasse for temperaturregulator:

II

Elektronisk termostat for påvegg montasje.
IP31 klassifisert. Belastning 16A. 1-polet.
LED indikator. Spenning 180-250V