DEVI - DEVIREG 527 EFFEKTREGULATOR - 140F1041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Gulvoppvarming
Lav justerbar opplading - nei
Væravhengig styring - nei
Type indikering - Uten visning
Styreeffekt - 3450 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Devi Reg
EAN/GTIN
5703466161869
Elnummer
1474291
Leverandørens varenummer
140F1041
Typebeskrivelse
TERMOSTATER OG REGULATORER
Bruksområde:
Gulvoppvarming
Lav justerbar opplading:
nei
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
Uten visning
Styreeffekt:
3450 W
Sommerlogikk:
nei
Sensor:
Ja
Driftsspenning: 180 . 250 VAC, - 50/60 Hz Standby forbruk: 0,25 W Releer: - resistiv belastning: 230 V - 15A / 3450 W - induktiv belastning: cos Ø = 0,3 . Maks. 4A Tidssyklus: ca. 30 minutter LED indikator IP 31


