DEVI - DEVIreg Smart Polar Hvit - 140F1140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466239629
Elnummer
5402640
Leverandørens varenummer
140F1140
Typebeskrivelse
DEVIreg Smart polar white
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
5...45 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
RAL-nummer:
9016
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
44 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Et DEVI-produkt
Oppdag DEVI-serien


