Utgått

DEVI - DEVIsnow 200 0,75mx19,8m 14,9m² 2900W 230V - 83901987

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIsnow 200 0,75mx19,8m 14,9m² 2900W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 2900...2900 W

  • Effekt - 200 W/m²

  • Overflate - 14,9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Devi Mat

EAN/GTIN

5703466158425

Elnummer

1054139

Leverandørens varenummer

83901987

Typebeskrivelse

Varmematte snøsmelting

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

2900...2900 W

Effekt:

200 W/m²

Overflate:

14,9

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

20 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

10000 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

19800 mm

Bredde:

750 mm

Tykkelse:

7 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Kabeltype: 2-leder Spenning: 230V Effekt: 200W/m² Tykkelse: 7 mm IP klasse: IPX7