DEVI - DEVIsnow 200 0,75mx7,95m 6m² 1175W 230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 1175...1175 W
Effekt - 200 W/m²
Overflate - 6 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466158388
Elnummer
1054135
Leverandørens varenummer
83901975
Typebeskrivelse
Varmematte snøsmelting
Modell / utførelse
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode
Limt
Elementeffekt
1175...1175 W
Effekt
200 W/m²
Overflate
6 m²
Med støttematte
Ja
Selvklebende
Nei
Effekt per meter
20 W/m
Antall kaldledere
1
Lengde på kaldledere
10000 mm
Egnet for våtrom
Nei
Egnet for utendørs oppvarming
Ja
Egnet for takvarmeanlegg
Nei
Lengde
7950 mm
Bredde
750 mm
Tykkelse
7 mm
Med regulator
Nei
Med romtermostat
Nei
Med gulvtemperatursensor
Nei
Kabeltype: 2-leder Spenning: 230V Effekt: 200W/m² Tykkelse: 7 mm IP klasse: IPX7