DEVI - DEVIsnow 200 0,75x1,35m 1m² 220W 230V - 83901965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 220...220 W
Effekt - 200 W/m²
Overflate - 1 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466170007
Elnummer
1054130
Leverandørens varenummer
83901965
Typebeskrivelse
Varmematte snøsmelting
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
220...220 W
Effekt:
200 W/m²
Overflate:
1 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
20 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
1350 mm
Bredde:
750 mm
Tykkelse:
7 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


