DEVI - DEVIsnow 30T 27M 830W 230V 2-LEDER VARMEKABEL - 89846006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 60 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 27 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DEVIsnow 30T 230V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466150146
Elnummer
1006773
Leverandørens varenummer
89846006
Typebeskrivelse
VARMEKABEL FROSTSIKRING
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
60 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
27 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Høyde:
7,5 mm
Bredde:
0 mm
Farge:
Svart


