DEVI - DEVIsnow 30T 40M 1250W 230V 2-LEDER VARMEKABEL - 89846010

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 60 °C

  • Oppvarmingseffekt - 30 W/m

  • Lengde - 40 m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DEVIsnow 30T 230V

EAN/GTIN

5703466150160

Elnummer

1006775

Leverandørens varenummer

89846010

Typebeskrivelse

VARMEKABEL FROSTSIKRING

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

60 °C

Oppvarmingseffekt:

30 W/m

Lengde:

40 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

7 mm

Høyde:

7,5 mm

Bredde:

0 mm

Farge:

Svart

Kabel type: 2-leder med skjerm. Spenning: 230 V Effekt: 30W/m Diameter: 7.0 millimeter Tilledning: 2,5 meter 2 x 1,5 og 2,5 mm2 Leder isolering: FEP+PEX Kappe: PVC Maks. temperatur: 80°C Min. temperatur: -5 °c